2点吊りワイヤースリング 1.2t未満

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85794093 品番 10000A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具

長さ(m)1 質量(kg)2.26 用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能 タイプラッチフック 荷重(t)1.2未満 ロープ径(Φmm)8
注意
※吊り角度60度以内で荷重内でご使用下さい

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする