アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの ワイヤースリング
2点吊りワイヤースリング 2.7t未満
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85794224
品番
20002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
長さ(m)
3
質量(kg)
4.9
用途
ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能
タイプ
ラッチフック
荷重(t)
2.7未満
ロープ径(Φmm)
12
注意
※吊り角度60度以内で荷重内でご使用下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650