アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの ワイヤースリング
4点吊りワイヤースリング 4.2t未満
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85794364
品番
40000A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた4点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
長さ(m)
1
質量(kg)
5.56
用途
ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能
タイプ
ラッチフック
使用荷重(t)
4.2
荷重(t)
4.2未満
ロープ径(Φmm)
12
注意
※吊り角度60度以内で荷重内でご使用下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650