ワンタッチロック&解除強力長シャックル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85796315 品番 28689
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

DERA長 強力シャックル 超簡単装着でワンタッチで作業可能
従来のシャックルより装着が非常に簡単で止めるピンなども使用しません.

使用荷重(t)2.5未満 寸法d(mm)16 寸法L(mm)140 寸法D(mm)35 寸法d3(mm)16 用途ワイヤーやチェーン等の連結に
注意
※本製品は垂直吊り専用です。他の吊り方は厳禁です。
※使用前には、必ずロック機能の確認をしてください。
※ラッチロックは破損した場合、錆びがみられる場合は使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする