アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの ターンバックル・シャックル
アイビッグの シャックル
ワンタッチロック&解除強力長シャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85796333
品番
28691
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
DERA長 強力シャックル 超簡単装着でワンタッチで作業可能
従来のシャックルより装着が非常に簡単で止めるピンなども使用しません.
使用荷重(t)
6未満
寸法d(mm)
22
寸法L(mm)
170
寸法D(mm)
51
寸法d3(mm)
22
用途
ワイヤーやチェーン等の連結に
注意
※本製品は垂直吊り専用です。他の吊り方は厳禁です。
※使用前には、必ずロック機能の確認をしてください。
※ラッチロックは破損した場合、錆びがみられる場合は使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650