アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの 繊維スリング
アイビッグの アイタイプ繊維スリング
サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 25巾
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85796385
品番
30480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。
種別
両端アイ形
幅(mm)
25
JIS規格
適合品
等級
JIS3等級
長さ(m)
5
材質
ポリエステル
色(本体)
青
用途
玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。
ベルト幅(mm)
25
全長(m)
5
最大使用荷重(t)
直吊:0.8、チョーク吊:0.64、バスケット吊60度:1.36
注意
※吊荷の鋭角な角や摩擦によってベルトスリングの繊維を傷つける恐れがある箇所には、あてものをしてご使用下さい。
※スリングが破損した場合は使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650