サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 50巾

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)4 注文コード85796604 品番30508
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は長さ8種類から選べます 他の種類を見る

伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。

長さ(m)4 用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 幅(mm)50 等級JIS3等級 JIS規格適合品 最大使用荷重(t)直吊:1.6、チョーク吊:1.28、バスケット吊60度:2.72 色(本体)
注意
※吊荷の鋭角な角や摩擦によってベルトスリングの繊維を傷つける恐れがある箇所には、あてものをしてご使用下さい。
※スリングが破損した場合は使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする