サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 75巾

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85796848 品番 30529
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。

種別両端アイ形 幅(mm)75 JIS規格適合品 等級JIS3等級 長さ(m)8 材質ポリエステル 色(本体) 用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。 ベルト幅(mm)75 全長(m)8 最大使用荷重(t)直吊:2.5、チョーク吊:2、バスケット吊60度:4.25
注意
※吊荷の鋭角な角や摩擦によってベルトスリングの繊維を傷つける恐れがある箇所には、あてものをしてご使用下さい。
※スリングが破損した場合は使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする