曜日別特売
ドブ B12125 ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー) 85840937

ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
ねじの呼びM12
ボルト長さ(mm)125
ドリル径(Φmm)18.0
内容量1箱(100本)注文コード85840937品番ドブ B12125
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。

用途
コンクリート用。
ねじの呼びM12外径(Φmm)17.3ボルト長さ(mm)125ドリル径(Φmm)18.0穿孔深さ(mm)67最大取付物厚さ(mm)36タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート最大引張荷重(kN)34.0剪断最大荷重(kN)25.0スリーブ長(mm)60
注意
※メーカーが指定するドリル径及び穿孔長さにて施工して下さい。アンカーの打込みには専用打込棒が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85840964
2024-05-02
用途: 壁への金物固定
株式会社ミライト・テクノロジーズ建設業・工事業

いつも使用しているメーカーなので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2003:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする