4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5巻) 注文コード85841314 品番S-4CF-50MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2K・4K・8K対応したS-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。

長さ(m)250 ホワイトグレー ケーブルS-4CFB

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85841305
2024-01-23
用途:
受像機の増設

40m程使用しましたが、問題もなくテレビは映りました
プラグの選定を気を付けなければなりません

対象商品:
85841305
2018-09-08
用途:
テレビの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

価格、品質、長さすべて大満足です。無事に、仕事を終えました。

対象商品:
85841305
2018-01-31
用途:
地デジに使用しました。

リズナブルな価格出来ました。テレビの画面も申し分ありません。

対象商品:
85841305
2017-03-28
用途:
アンテナケーブル工事に使用

家庭の電気工事を請け負うことが多く、またついでにアンテナケーブルの
敷設工事を請け負ったときに使用する。テレビは今後4K化した場合のケーブルはこの4CでOKか考察中。

対象商品:
85841305
2016-07-06
用途:
社内設備
NECフィールディング株式会社 様 (サービス業)

問題なく使用でき、非常に満足しています。

対象商品:
85841305
2015-06-21
用途:
別部屋にTV設置

別部屋に二台目テレビ設置のため15M程配線。ケーブルの柔軟性等はメーカー物に比べやや劣りますが、減衰等にも特段問題なく良好です。何よりもコストパフォーマンスが最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする