タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の フリー式コンベックス
ハイ25 尺相当目盛付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85841856
品番
H2535SBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプ
種類
フリー
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
尺相当目盛付(120/33m)
目盛種別
両面
タイプ
大型ベルトクリップ付
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
爪部
0点補正移動爪
トラスコ品番
820-2943
長さ(m)
3.5
外形寸法(mm)
縦67×横61×奥41
本体質量(g)
200
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きはメートル目盛側のみ校正、トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。