タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の ロック付コンベックス
ロック 16 尺相当目盛付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ長さ(m)
5.5
注文コード
85841883
品番
L1655SBL
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
テープ長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロックタイプ
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付
尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません
ストラップ付
ケース裏面は鉛筆でメモが可能
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
16
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
尺相当
目盛種別
片面
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、尺相当
爪部
0点補正移動爪
長さ(m)
5.5
外形寸法(mm)
縦65×横70×奥26
本体質量(g)
188
JIS規格
1級
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きはメートル目盛側のみ校正、トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。