ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85842163 品番HTN-HND
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

経済的な交換用ハンドル

用途エンジニヤテン・クロス・ワイド用 材質POM・鉄 外形寸法(mm)縦137×横57×奥56 本体質量(g)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85842023
2020-09-24
用途:
ハンドルの交換用に
アイワ建設株式会社 様

ハンドルが折れてしまったので、交換用に交換しました、2台交換しましたが、交換は簡単でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
1人が参考にしています
2023-03-17

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする