G-SAW折込厚刃 フッ素ブラック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85842827 品番 GK-A240FB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。
付属刃はG-SAWアルミニスト替刃厚刃240フッ素ブラックです

刃渡り(mm)240 折込 全長(mm)504 歯ピッチ(mm)3 用途仮枠・剪定用鋸 仕様アサリあり 本体質量(g)280 板厚(mm)0.9 材質(刃)スチール 切り溝幅(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85842811
2018-12-14
用途:
土工
建設業・工事業

とても良い商品で満足しています。
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする