建築用下げ振り保持器 木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます 下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付 現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます 見やすい蛍光黄色糸を使用 替針(据付針)1本付 付属糸 パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm) 自動静止構造で素早く止まる下げ振り、「ピーキャッチクイックブラ400」付