画像準備中

パーフェクトキャッチG450

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85843003 品番PC-TGB400BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,290
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

建築用下げ振り保持器
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます
下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付
現場の状況に合わせ、取付面からの糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます
見やすい蛍光黄色糸を使用
替針(据付針)1本付
付属糸 パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
弾力のあるエラストマー樹脂カバーでおおってあるため仕上げ面が傷付きにくく、また軍手で滑りにくい仕様になっています。
ハンマーで叩ける貫通針を採用(強く打ち込み過ぎた場合、取り外しに手間がかかり本体の耐久性を損ないます最低限の打ち込みでご使用ください)。

仕様自動巻取式 材質(下げ振り)スチール 質量(g)665 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂 糸の長さ(m)4.5 適合下げ振り質量(g)100〜1000 材質(糸)ナイロン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85843003 PC-TGB400BK 60840927 PCG3-B400W パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン) 1個 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする