タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 手研磨
タジマツール(TJMデザイン)の ヤスリ
タジマツール(TJMデザイン)の ボードヤスリ
ボードヤスリ スーパーハード
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85843055
品番
TBY-SH180S
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイガースーパーハードが削れる。
耐久性は鬼目ヤスリの10倍ファインセラミック刃
刃がスイングするシャトル構造
タイプ
片面、細目
トラスコ品番
813-4928
本体質量(g)
116
用途
超硬質石膏ボード切削用ヤスリ
材質
切削部/セラミック刃、入隅目部/アルミダイカスト刃クロームメッキ処理
材質(グリップ)
エラストマー
適合材
超硬質石膏ボード
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
商品説明動画
【TAJIMA】 ボードヤスリ スーパーハード
参考になった