タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 手研磨
タジマツール(TJMデザイン)の ヤスリ
タジマツール(TJMデザイン)の ボードヤスリ
ボードヤスリ スーパーハード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85843064
品番
TBY-SH180A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイガースーパーハードが削れる。
耐久性は鬼目ヤスリの10倍ファインセラミック刃
刃がスイングするシャトル構造
タイプ
片面、荒目
トラスコ品番
813-4927
本体質量(g)
107
用途
超硬質石膏ボード切削用ヤスリ
材質(グリップ)
エラストマー
適合材
超硬質石膏ボード
材質(刃)
切削部/セラミック刃、入隅目部/アルミダイカスト刃クロームメッキ処理
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
商品説明動画
【TAJIMA】 ボードヤスリ スーパーハード
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85843064
TBY-SH180A
85843055
TBY-SH180S
ボードヤスリ スーパーハード
タジマツール(TJMデザイン)
1台
¥
4,298
税込
¥
4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)