※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大喜多
ストリッパボルト スリーブタイプA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M12 X P1.75
胴長さL(mm)
30
注文コード
85844701
品番
STS-A 16 X 30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
寸法ds・胴長さL
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途
主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M12 X P1.75
ねじ長さS(mm)
18
材質
SCM435
仕上
黒染
胴径d(Φmm)
16
頭径D(Φmm)
22
六角穴B(mm)
10
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴長さL(mm)
30
頭高さH(mm)
12