SPT-22 インターロックプラグ 大和電業 85845697 SPT-22 インターロックプラグ 大和電業 85845697

インターロックプラグ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)15(Min:5mA) 定格電圧(V)250(Min:24) 仕様2回路対応 注文コード85845697 品番SPT-22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は定格電流・定格電圧・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

2回路対応の製品です。
Φ30シリーズの押ボタンスイッチなどと同様に、締付リングの採用により取付が容易です。

定格250V、15A 質量(g)235 接続端子4×M4 取付(把手)ボルト、ナット 取付板厚(mm)最大6 仕様2回路対応 材質- 定格電圧(V)250(Min:24) 定格電流(A)15(Min:5mA) ワイヤー長(mm)- LED コネクタ- RoHS指令(10物質対応)対応 特性2回路対応の製品です。Φ30シリーズの押ボタンスイッチなどと同様に、締付リングの採用により取付が容易です。 各種認証- ケーブル径(Φmm)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85845697 SPT-22 82630845 SPT-22-AN インターロックプラグ 大和電業 インターロックプラグ 大和電業 1個 6,298
欠品中
税込6,928
同製品ですが、『[SPT-22-AN』は圧着端子が付属しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-05
用途:
機械設備の安全扉

メジャー製品なので、
あえて、他のブランドのものを選択しにくい。

とにかく、抜くときに硬すぎ。
力を込めて抜いて、頻繁に手をぶつけて怪我をし、イラッとする。
全国の現場作業者がそう思っているはず。

つかみやすくするとか、握るとリリースされるロックにするとか、
刷新してくれないかな。

シンプルなのは良いが、その分、値段が高すぎるように思える。

2人が参考にしています
対象商品:
85845672
2017-05-10
用途:
プレス補修作業
広島精研工業株式会社 様

安全プラグとして使用しています。 信頼できる製品です

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする