NSP-4 インターロックプラグ 大和電業 85845706 NSP-4 インターロックプラグ 大和電業 85845706

インターロックプラグ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30(Min:10mA) 定格電圧(V)600(Min:24) 仕様1回路対応 注文コード85845706 品番NSP-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は定格電流・定格電圧・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

SPTシリーズよりも定格電圧、電流の大きい製品です。
三分割構成なので、プラグを扉用・携帯用として使用できます。

定格600V、30A 質量(g)570 接続端子2×M4 取付(把手)ボルト、ナット 取付板厚(mm)最大4.5 仕様1回路対応 材質- 定格電圧(V)600(Min:24) 定格電流(A)30(Min:10mA) ワイヤー長(mm)- LED コネクタ- RoHS指令(10物質対応)対応 特性SPTシリーズよりも定格電圧、電流の大きい製品です。三分割構成なので、プラグを扉用・携帯用として使用できます。 各種認証- ケーブル径(Φmm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-05
用途:
機械設備の安全扉

メジャー製品なので、
あえて、他のブランドのものを選択しにくい。

とにかく、抜くときに硬すぎ。
力を込めて抜いて、頻繁に手をぶつけて怪我をし、イラッとする。
全国の現場作業者がそう思っているはず。

つかみやすくするとか、握るとリリースされるロックにするとか、
刷新してくれないかな。

シンプルなのは良いが、その分、値段が高すぎるように思える。

2人が参考にしています
対象商品:
85845672
2017-05-10
用途:
プレス補修作業
広島精研工業株式会社 様

安全プラグとして使用しています。 信頼できる製品です

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする