3190397 樹脂製単管バリケード ぱんだガード 仙台銘板 85851464 3190397 樹脂製単管バリケード ぱんだガード 仙台銘板 85851464

樹脂製単管バリケード ぱんだガード

(1件のレビュー)
5日以内出荷 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード85851464 品番3190397
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。
従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。
ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。
動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。

材質(本体)高密度ポリエチレン 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40 質量(kg)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85851464
2017-05-22
用途:
バリケード

手ごろな値段で良い商品と思います。単管につけましたが問題なく使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする