ナイトリーダー安全ベスト ショート丈

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85851507 品番 NL-004YY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

視認性の高い7cm幅の反射テープを使用しています。
ウエストの調整もマジックテープで簡単です。
ネーム・血液型記入のタグ付なので、急用の最の身元確認可能です。
45cm丈なので、安全帯や工具袋をつけていても邪魔になりません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ナイロンメッシュ、PVC反射テープ テープ幅(mm)70(反射テープ) ウエスト(cm)115〜140 着丈(cm)45 機能ネーム・血液型記入タグ付 種類ベスト型 テープ地色黄色 色(本体)黄色 丈区分ショート丈

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85851525
2019-02-18
用途:
住宅地・道路周辺工事現場
建設業・工事業

よく目立っていて、腰袋をつけても邪魔にならないため重宝します。

対象商品:
85851516
2015-10-24
用途:
夜間の自転車走行時

反射帯が広いので安心です。
マジックテープで幅も調整できるので冬場も助かります。

対象商品:
85851516
2015-11-16
用途:
日常作業時
建設業・工事業

問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする