曜日別特売
TR-502 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級 立川機工 85855357

TR-502 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級 立川機工 85855357
TR-502 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級 立川機工 85855357
TR-502 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級 立川機工 85855357
TR-502 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級 立川機工 85855357
TR-502 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級 立川機工 85855357
TR-502 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級 立川機工 85855357
TR-502 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級 立川機工 85855357
TR-502 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級 立川機工 85855357

ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(cm)45
高さ(cm)135
ピンク
内容量1本注文コード85855357品番TR-502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。

シリーズティオリオ幅(cm)45高さ(cm)135ピンクタイプ遮光2級

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85855287
2019-07-27
用途: ヨガスタジオの入口目隠し用
サービス業

素人でも付けられそうでしたが、業者サン大工サンにお願いしました。しっかりした布地で、色も壁に馴染み良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする