MYST
MYSTの 道路用品
MYSTの 反射/蓄光テープ・反射板
MYSTの 反射板・反射シート
蛍光シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
85856626
品番
5017
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】アクリルウレタン系樹脂
【粘着剤】アクリル系粘着剤
色
レッド
縦(mm)
140
横(mm)
70