MYST
MYSTの 道路用品
MYSTの 反射/蓄光テープ・反射板
MYSTの 反射板・反射シート
反射シートDX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4ピース×4枚)
注文コード
85856644
品番
5021
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
昼間は蛍光 夜間は反射
用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】軟質塩化ビニール
【粘着剤】アクリル系粘着剤
色
黄
縦(mm)
35
横(mm)
20