MYST
MYSTの 道路用品
MYSTの 反射/蓄光テープ・反射板
MYSTの 反射板・反射シート
反射シートDX 丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
注文コード
85856766
品番
5041
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
昼間は蛍光 夜間は反射
用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【表面】軟質塩化ビニール
【裏面】糊付き軟質塩化ビニール
【粘着剤】アクリル系粘着剤
直径(Φmm)
24