蛍光反射シート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード85856811 品番5050
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

昼間は蛍光 夜間は反射

用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】ポリエステル、ガラス球
【粘着剤】アクリル系粘着剤
イエロー 縦(mm)140 横(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85856802
2015-11-15
用途:
バイクの視認性向上

夜間のバイク視認性の向上のために購入しました。
ナンバー上のスペースに採寸して切り取り貼り付けました。
赤の蛍光色は、べースをもう少し暗めな感じにしてもらえると良かったです。
3枚入っているのは有難いですが、黄色を一枚入れてもらえるともっといいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする