MYST
MYSTの 道路用品
MYSTの 反射/蓄光テープ・反射板
MYSTの 反射板・反射シート
ホログラムシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
85856845
品番
5063
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
昼間に目立つ キラキラ光る
用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【表面】ポリエステル
【裏面】アルミ蒸着
【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)
140
横(mm)
70