MYST
MYSTの 道路用品
MYSTの 反射/蓄光テープ・反射板
MYSTの 反射板・反射シート
高輝度蛍光反射シート 徳用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
85856906
品番
5071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
昼間は蛍光 夜間は反射
用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
色
オレンジ
材質
【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)
240
横(mm)
145