MYST
MYSTの 道路用品
MYSTの 反射/蓄光テープ・反射板
MYSTの 反射/蓄光テープ
ホログラムテープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
85856933
品番
5077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
昼間に目立つ キラキラ光る
用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【表面】ポリエステル
【裏面】アルミ蒸着
【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)
20
長さ(m)
1