MYST
MYSTの 道路用品
MYSTの 反射/蓄光テープ・反射板
MYSTの 反射板・反射シート
蓄光シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
85856951
品番
5080
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
光を蓄え、暗闇で光る。
材質
【基材】アクリル系樹脂、塩化ビニール系樹脂
【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)
137
横(mm)
66