MYST
MYSTの 道路用品
MYSTの 反射/蓄光テープ・反射板
MYSTの 反射/蓄光テープ
蓄光テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
85856967
品番
5081
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
光を蓄え、暗闇で光る。
材質
【基材】アクリル系樹脂、塩化ビニール系樹脂
【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)
18
長さ(mm)
444