セーフティロックキャビネット・開き戸用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 注文コード85857247 品番5150
参考基準価格(税別)¥553 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗面台、キッチンなどの両開き戸をロック

材質
【基材】ポリエチレン発泡体
【粘着剤】アクリル系粘着剤
アイボリー 質量(g)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×20 用途お子様の危険防止対策に 材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール
注意
※貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着している場合は、きれいにしてから貼り付けてください。(化学雑巾は使用しないでください)
貼り付け直後は十分な接着力が得られません。24時間程度経過した後に使用を開始してください。
ロックする場合にはカチッと音がするまで差し込んでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85857247
2021-11-25
用途:
家具の地震対策
教育・研究機関

扉の地震対策に使用しています。
安心して たくさん収納できて 助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする