MYST
MYSTの 内装商品
MYSTの 転倒防止金具・シート
セーフティロックキャビネット・開き戸用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
85857256
品番
5151
参考基準価格(税別)
¥553
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗面台、キッチンなどの両開き戸をロック
材質
【基材】ポリエチレン発泡体
【粘着剤】アクリル系粘着剤
色
ブラック
質量(g)
20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×40×20
用途
お子様の危険防止対策に
材質(本体)
ABS樹脂、ポリアセタール
注意
※貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着している場合は、きれいにしてから貼り付けてください。(化学雑巾は使用しないでください)
貼り付け直後は十分な接着力が得られません。24時間程度経過した後に使用を開始してください。
ロックする場合にはカチッと音がするまで差し込んでください。