MYST
MYSTの 内装商品
MYSTの 転倒防止金具・シート
セーフティロックマルチタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85857265
品番
5152
参考基準価格(税別)
¥553
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
デスクの引き出しや冷蔵庫の扉をロック
材質
【基材】ポリエチレン発泡体
【粘着剤】アクリル系粘着剤
用途
お子様の危険防止対策に
材質(本体)
ABS樹脂、軟質塩化ビニール