MYST
MYSTの 内装商品
MYSTの 転倒防止金具・シート
セーフティロックマルチタイプ(ミニ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
85857274
品番
5153
参考基準価格(税別)
¥839
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
デスクの引き出しや冷蔵庫の扉をロック
材質
【基材】ポリエチレン発泡体
【粘着剤】アクリル系粘着剤
用途
お子様の危険防止対策に
材質(本体)
ABS樹脂、軟質塩化ビニール