MYST
MYSTの 内装商品
MYSTの 転倒防止金具・シート
セーフティロック引き出し用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85857292
品番
5155
参考基準価格(税別)
¥553
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
冷蔵庫のドアや引き出しをロック
材質
【基材】ポリエチレン発泡体
【粘着剤】アクリル系粘着剤
用途
お子様の危険防止対策に
材質(本体)
ナイロン