階段すべり止めテープ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(14枚) 注文コード 85857423 品番 5185
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

強力すべり止め加工

ブラウン テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)0.55 基材綿 粘着剤アクリル系樹脂 使用場所屋内用 用途階段のすべり止めに 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85857423
2025-12-08
用途:
階段
五平餅 魚徳 様 (飲食業)

高齢者の昇り降りに大変役立ってます。ありがとうございました。

2023-01-14
用途:
自宅階段
不動産業

スリッパ履いて階段を降りる時がいつも不安でしたがグリップ力が良くて満足です

対象商品:
85857423
2023-04-21
用途:
階段の上り下り
三津屋サービス 様 (サービス業)

薄くて貼りやすかった。
滑り止めの効果はそこそこです。
我が家は15段あり、1枚たりませんでした。

対象商品:
85857414
2022-09-11
用途:
普段の生活

上がり框の淵で横にずるっと滑って三和土に落下。足指とかかとに痛い思いをしたので購入。階段滑り止めとしてはごっついものを想定してましたが、この商品は手軽に貼れて効果も高いので良い品物と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
85857423
2021-02-24
用途:
自宅階段
不動産業

効果があるか不安でしたが、しっかりと密着している事と滑り止め効果を実感出来る商品です。特に靴下を履いてる時の安心感が半端ない。

2人が参考にしています
対象商品:
85857423
2017-02-17
用途:
日常生活
サービス業

枚数が14枚で階段の段数と同じでした。見た目の高級感はありませんが、滑り止め効果は申し分ありません。色合いが選べるとなお良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする