MYST
MYSTの バリアフリー商品
MYSTの 段差スロープ
ナチュラルスロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85857493
品番
5193
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
すべり止め塗装
なめらかなコーナー仕上げ
天然木使用
材質
【両面テープ】ウレタン系粘着剤
【木ネジ】スチール(ユニクロメッキ)
高さ(mm)
20
幅(mm)
70
長さ(mm)
800
色
ブラウン
材質(本体)
くるみ
用途
つまずき防止に