6004 ニッケルメッキ取付金具/L字タイプ MYST 85857527

6004 ニッケルメッキ取付金具/L字タイプ MYST 85857527
6004 ニッケルメッキ取付金具/L字タイプ MYST 85857527

ニッケルメッキ取付金具/L字タイプ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)15
長さ(mm)36×72
内容量1個注文コード85857527品番6004
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
用途日曜大工、家具転倒防止に材質鋼板適合皿ビス/4mm長さ(mm)36×72幅(mm)15厚さ(mm)2シルバー表面処理ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 25㎜厚の集成材棚の縦材止め 奥壁から10㎝開けての取付
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

φ8、20㎜、トラス頭ビスと併用して使用 大変よく留まりました。
当初天棚だけでの固定なので それとこの金具だけの予定でしたが中棚もつけたので大変丈夫になりました、室内仕様なので艶等も落ちないと思いますので良いと思います。

対象商品 : 85857572
2024-05-21
用途: 食器棚の固定
その他業種

すごくツルツルのピカピカでびっくり。かなりきれいな作りでした。スチールの食器棚の固定にしたく、棚上部に穴を開けボルトで繋いだのですが、穴がたくさんあったので安心感もあります。

対象商品 : 85857563
2024-04-14
用途: トイレ用人感センサー付ランプを壁取付する為購入
佐伯農園農・林・水産業

トイレ用ランプ&ファンユニットのランプ取付時に壁に取り付けて下向きにするため購入しました。ランプは天井取付用ですが金具で斜めに向きを変えるのに、曲げやすく丈夫さも丁度良かった。加工もしやすく見栄えも良かったです。

対象商品 : 85857572
2024-03-11
用途: 棚を付けました
その他業種

ナットの付ける穴が沢山空いていたので、助かりました

対象商品 : 85857527
2023-12-03
用途: からくりのレバーがわりに
建設業・工事業

あまりにも美しいメッキである。さすが日本製である。装飾金具にも使えそうだ。

対象商品 : 85857563
2020-12-11
用途: 吊り棚の設置

長めのがホームセンターになかったので、他の物と買い合わせでモノタロウさんで買いました。
厚みがあるのでねじれずネジ穴に面取りしてあるのでビス頭がフラットに収まりました。

対象商品 : 85857527
2021-03-12
用途: シンクの修理

シンクの扉の支柱の補強にL字金具で補強ししました。

対象商品 : 85857572
2020-07-01
用途: 工場内の棚ステーに使用
製造業

外観メッキ処理の光沢感があり、きれいな印象。
改善点とすれば、もう少しバリエーションが多くてもいいかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする