ニッケルメッキ取付金具/L字タイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85857597 品番 6045
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
材質鋼板 用途日曜大工、家具転倒防止に 適合皿ビス/4mm、ボルト/8mm 長さ(mm)42×62 幅(mm)55 厚さ(mm)2 シルバー 表面処理ニッケルメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
25o厚の集成材棚の縦材止め 奥壁から10p開けての取付
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

φ8、20o、トラス頭ビスと併用して使用 大変よく留まりました。
当初天棚だけでの固定なので それとこの金具だけの予定でしたが中棚もつけたので大変丈夫になりました、室内仕様なので艶等も落ちないと思いますので良いと思います。

対象商品:
85857572
2024-05-21
用途:
食器棚の固定
その他業種

すごくツルツルのピカピカでびっくり。かなりきれいな作りでした。スチールの食器棚の固定にしたく、棚上部に穴を開けボルトで繋いだのですが、穴がたくさんあったので安心感もあります。

対象商品:
85857563
2024-04-14
用途:
トイレ用人感センサー付ランプを壁取付する為購入
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

トイレ用ランプ&ファンユニットのランプ取付時に壁に取り付けて下向きにするため購入しました。ランプは天井取付用ですが金具で斜めに向きを変えるのに、曲げやすく丈夫さも丁度良かった。加工もしやすく見栄えも良かったです。

対象商品:
85857572
2024-03-11
用途:
棚を付けました
その他業種

ナットの付ける穴が沢山空いていたので、助かりました

対象商品:
85857527
2023-12-03
用途:
からくりのレバーがわりに
建設業・工事業

あまりにも美しいメッキである。さすが日本製である。装飾金具にも使えそうだ。

対象商品:
85857563
2020-12-11
用途:
吊り棚の設置

長めのがホームセンターになかったので、他の物と買い合わせでモノタロウさんで買いました。
厚みがあるのでねじれずネジ穴に面取りしてあるのでビス頭がフラットに収まりました。

対象商品:
85857527
2021-03-12
用途:
シンクの修理

シンクの扉の支柱の補強にL字金具で補強ししました。

対象商品:
85857572
2020-07-01
用途:
工場内の棚ステーに使用
製造業

外観メッキ処理の光沢感があり、きれいな印象。
改善点とすれば、もう少しバリエーションが多くてもいいかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする