カチオン取付金具/コーナータイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85857651 品番6091
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
材質鋼板 用途日曜大工、家具転倒防止に 適合皿ビス/4mm 長さ(mm)30×100×30 幅(mm)25 厚さ(mm)3 表面処理カチオン電着塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85857651
2025-12-25
用途:
ピアノ椅子の脚折れ修理

ピアノメーカーは木を硬く縛って金具で固定しているため添木では修理できない事が多いです。今回は木工用バンドで固定した後にこの金具を外から見えない所に取り付け修理しました。安定しています。

対象商品:
85857651
2024-07-24
用途:
衝立の補強
サービス業

この価格なのに、カチオン電着塗装の表面処理には感心しました。色調、強度ともに素晴らしいと思います。

対象商品:
85857651
2018-04-03
用途:
集成材による製品保管棚の固定・転倒防止の使用
株式会社オーレックス 様

表面の仕上がりが良く、ネジ穴も両端に3本づつあり、しっかり固定できる。
皿ネジ用の座繰りも形状が良く、ネジ頭が浮いてしまうこともない。強度も充分。
目立たない場所に多用できる電解亜鉛メッキ地の廉価版もあると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
85857651
2015-12-24
用途:
椅子の補強
有限会社アルベルトガーデン 様

写真を見て青ネジ的な色かと思いましたが黒でした。
出来は上等かつ強固で申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする