曜日別特売
6001 カチオン取付金具/L字タイプ MYST 85857667

カチオン取付金具/L字タイプ

(5件のレビュー)
幅(mm)15
長さ(mm)36×36
ブラック
内容量1個注文コード85857667品番6001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
用途日曜大工、家具転倒防止に長さ(mm)36×36幅(mm)15厚さ(mm)2ブラック適合皿ビス/4mm材質鋼板表面処理カチオン電着塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23971133
2024-09-12
用途: 壁に設置

壁の色に合わせて使用ができてとても良いのですがサイズの種類が少ない。
色々なサイズがあると助かります。

対象商品 : 23550153
2020-02-24
用途: 固定用L字金具として

厚み3mmでがっちりしており、塗装も大変均一で大変満足です。
モノタロウ様の商品ページには穴径の情報がありませんが、
皿ビス部分は3mm、中心のボルト部分は8mmでした。
ご参考まで。

11が参考にしています
対象商品 : 85857746
2017-10-27
用途: 浄水器の固定

浄水器の固定金具として使用。厚みもあるのでしっかり固定できました。

1が参考にしています
対象商品 : 23550153
2016-12-18
用途: 家具の固定に使用しました。
日野建装建設業・工事業

いろんな色があって良いですが同じ色の平板もあると良いです。
それからタッチアップ材が欲しいです。
ネジの頭を塗りたいので。
後白と茶色があれば助かります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 23971088
2017-02-21
用途: 家具の固定
関 洋服店

本棚の転倒防止に利用しているがカラーが壁の色とうまくマッチして違和感がなく素晴らしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする