カチオン取付金具/L字タイプ

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85857755 品番 6041
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
長さ(mm)22×22 幅(mm)40 厚さ(mm)2 ブラック 用途日曜大工、家具転倒防止に 適合皿ビス/4mm 材質鋼板 表面処理カチオン電着塗装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23971133
2024-09-12
用途:
壁に設置

壁の色に合わせて使用ができてとても良いのですがサイズの種類が少ない。
色々なサイズがあると助かります。

対象商品:
23550153
2020-02-24
用途:
固定用L字金具として

厚み3mmでがっちりしており、塗装も大変均一で大変満足です。
モノタロウ様の商品ページには穴径の情報がありませんが、
皿ビス部分は3mm、中心のボルト部分は8mmでした。
ご参考まで。

11人が参考にしています
対象商品:
85857746
2017-10-27
用途:
浄水器の固定

浄水器の固定金具として使用。厚みもあるのでしっかり固定できました。

1人が参考にしています
対象商品:
23550153
2016-12-18
用途:
家具の固定に使用しました。
日野建装 様 (建設業・工事業)

いろんな色があって良いですが同じ色の平板もあると良いです。
それからタッチアップ材が欲しいです。
ネジの頭を塗りたいので。
後白と茶色があれば助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
23971088
2017-02-21
用途:
家具の固定
関 洋服店 様

本棚の転倒防止に利用しているがカラーが壁の色とうまくマッチして違和感がなく素晴らしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする