MYST
MYSTの 内装商品
MYSTの 補強金具
MYSTの フラットタイプ
ステンレス取付金具/フラットタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
皿ビス/4mm、ボルト/6mm
注文コード
85858035
品番
5207
参考基準価格(税別)
¥622
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
用途
日曜大工、家具転倒防止に
適合
皿ビス/4mm、ボルト/6mm
長さ(mm)
300
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
表面処理
ヘアーライン