ステンレス取付金具/フラットタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合皿ビス/4mm、ボルト/8mm 注文コード85858053 品番5214
参考基準価格(税別)¥509 販売価格(税込) ¥559
販売価格(税別)
508
この商品は適合など17種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 用途日曜大工、家具転倒防止に 適合皿ビス/4mm、ボルト/8mm 長さ(mm)148 幅(mm)25 厚さ(mm)2 表面処理ヘアーライン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85858001
2014-06-24
用途:
自転車ライトの位置調整
医療・福祉・介護関連業

しっかりとした硬質なステンレスです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする