曜日別特売
6229 家具固定金具 ベルト式 MYST 85858071

6229 家具固定金具 ベルト式 MYST 85858071
6229 家具固定金具 ベルト式 MYST 85858071

家具固定金具 ベルト式

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード85858071品番6229
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

取り付けた後で長さ調整が可能

材質
【金具、ビス、ベルト調整具】スチール
【ベルト】ポリプロピレン
用途家具転倒防止にセット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 冷蔵庫の固定につかってます
広沢建設有限会社建設業・工事業

お値打ちで伸び縮みもしやすので作業もラク。また、冷蔵庫に設置する際、部材が落ちることなく作業できるのでたすかってます。

2024-12-02
用途: 学童室の食器棚に使用。
サービス業

取付用のネジが太く、少々、ちからが必要かも。
また、ベルトの材質にもよるが、硬い気がしました。

2025-01-06
用途: 地震対策の固定
教育・研究機関

テープアジャスターの使い勝手がよくない。
ずれにくくなっているから仕方ないと言えば仕方ないのだが。
もう少し固定しやすく設計してほしかった。
値段的にはOK.

対象商品 : 85858071
2024-02-12
用途: 耐震対策
トランキャスファーム農・林・水産業

私はダイニングの椅子の固定に使いました。ベルトで調節ができ大変便利でした。

対象商品 : 85858071
2022-05-05
用途: 部品の一部に使っております。
有限会社アイティテクノ

和太鼓の木台がX型の構造で、折り畳みしたり広げたりする時の張りベルトに使用、
長さが調整できるので太鼓の大きさに合わせ、台の開き具合の調整が楽できます。

対象商品 : 85858071
2019-02-25
用途: 精米機の転倒防止

精米機の色と合わせたので、目立たなく満足です。2本セットなのでちょうど良かったです。

対象商品 : 85858071
2018-10-25
用途: 昨今の地震での被害を少しでも軽減のため家具他の固定

とりあえず問題無いとは思いますが、不安でしたので1つのクローゼットに4本使いました。

対象商品 : 85858071
2018-06-30
用途: 地震の転倒防止

まだ設置はしておりませんが、意外に丈夫そうで安心しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする