MYST
MYSTの 内装商品
MYSTの 転倒防止金具・シート
タンスストッパー(S)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
85858096
品番
6381
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
タンス・本棚等の下に敷いて、地震発生時の移動や転倒を軽減します。
用途
家具のすべり止め、横転防止に。
ドアのストッパーとしても使用可能です。
材質
非移行性エラストマー
色
ブラウン
高さ(mm)
10
質量(g)
約30(1個当たり)
耐荷重(kg)
40(1個当り)
縦(mm)
60
横(mm)
50
耐用年数(年)
5(使用条件により異なります。直射日光のあたるところは避けること)
注意
※タンスの底、両端前面に差し込み、家具を壁にもたれさせるように置きます。
家具の後ろに壁が無い場合は使用しないこと。(後ろ側に倒れる危険性があるため)
床面の状態により効果は異なります。(じゅうたん・カーペット・たたみの場合は効果が低減する場合があります)
凸凹面には使用できません。