家具固定金具 チェーン

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85858105 品番6394
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

取り付けた後で長さ調整が可能

用途家具転倒防止に 付属品取付用金具 4個、ビス 12本 材質スチール 引張強度チェーン引っ張り強度 300kg/本 チェーン長(mm)800
注意
※壁面がコンクリート等の場合は付属のビスは使用せず、専用のビスをお使いください。
家具や柱などで、すでにあいている穴を利用してビス止めすることは絶対にしないでください。
家具とチェーンの角度は30度以下を目安として取り付けますと効果的です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85858105
2022-12-05
用途:
耐震対策

ガスオーブンレンジの耐震対策として固定に使用しました。

対象商品:
85858105
2018-02-22
用途:
フックを便利に使用しています。重い大きな時計を掛けています。
サービス業

昔から変わらずの頑丈な作りのMYST6394は廃盤にならないことを願っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする